MODELEC - Mécanisme Triple Rj45 Cat6A Blinde (3M) Pour Confidence Façade 3 Modules - 0873195GRJBB

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Mécanisme Triple Rj45 Cat6A Blinde (3M) Pour Confidence Façade 3 Modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - cuivre

  • largeur - 75 mm

  • hauteur - 375 mm

  • profondeur - 75 mm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228063769

Réf. Sonepar

03049008105

Réf. Fournisseur

0873195GRJBB

Marque

MODELEC

couleur:

cuivre

largeur:

75 mm

hauteur:

375 mm

profondeur:

75 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Mécanisme à connexion automatique triple RJ45 CAT6A blindé (3m) pour Collection Confidence pour Façade 3 Modules

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC