Non retournable

MODELEC - Mécanisme Tv-Fm-Sat Pour Collection Desir, Hitera Et Karo - 087380B

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Mécanisme Tv-Fm-Sat Pour Collection Desir, Hitera Et Karo

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fixation - fixation à vis

  • couleur - autre

  • largeur - 75 mm

  • hauteur - 375 mm

  • profondeur - 75 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244220006542

Réf. Sonepar

03049005132

Réf. Fournisseur

087380B

Marque

MODELEC

type de fixation:

fixation à vis

couleur:

autre

largeur:

75 mm

hauteur:

375 mm

profondeur:

75 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Mécanisme à connexion automatique tv-fm-sat pour Collection Désir, Hitera et Karo

Les Atouts de l'article:

Mécanismes standards MODELEC: - Compatibles avec toutes nos Collections - 4 finitions de leviers disponibles - Fonctions disponibles: DUO (va et vient ou poussoir), volets roulants (va-et-vient ou poussoir), prises (2P+T, Schuko, HDMI, TV, USB.) etc.

Les Atouts de la gamme:

Mécanismes standards pour interrupteurs MODELEC:- Compatibles avec toutes nos collections - Mécanismes silencieux- Installation facile et rapide grâce à la connexion automatique- Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre (sauf prise 2P+T)- Fonctions disponibles: DUO (va et vient ou poussoir), volets roulants (va-et-vient ou poussoir), prises (2P+T, Schuko, HDMI, TV, USB, RJ45, etc.), obturateurs, détecteurs de présence, interrupteur à carte, sortie de câble, etc.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maîtrisé.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC