MODELEC - Mécanisme Tv-Fm-Sat Pour Collection Desir, Hitera Et Karo Pour Façade 3 Modules - 0873196BD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fixation - fixation à vis
couleur - autre
largeur - 75 mm
hauteur - 375 mm
profondeur - 75 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244228063592
Réf. Sonepar
03049008109
Réf. Fournisseur
0873196BD
Marque
MODELEC
type de fixation:
fixation à vis
couleur:
autre
largeur:
75 mm
hauteur:
375 mm
profondeur:
75 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Mécanisme à connexion automatique tv-fm-sat pour Collection Désir, Hitera et Karo pour Façade 3 Modules
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


