Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MODELEC - Mécanisme TV + RJ45 cat 6a BLINDE blanc pour M, Confidence et Fascination. - 087940G

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Mécanisme TV + RJ45 cat 6a BLINDE blanc pour M, Confidence et Fascination.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • matériau - métal

  • couleur - blanc

  • largeur - 75 mm

  • hauteur - 375 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228455304

Réf. Sonepar

03049845530

Réf. Fournisseur

087940G

Marque

MODELEC

sens de montage:

horizontal et vertical

matériau:

métal

couleur:

blanc

largeur:

75 mm

hauteur:

375 mm

profondeur:

75 mm

Mécanisme TV + RJ45 cat 6A BLINDE blanc. Mécanisme prise pour façade simple, double et triple poste pour collection Confidence M et Fascination.

Les Atouts de l'article:

Mécanisme standard à connexion automatique MODELEC - pour collections Confidence, M et Fascination - Mécanismes silencieux - Installation facile grâce à la connexion automatique - Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre

Les Atouts de la gamme:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats et fonctions. Fabriqué en France.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC