Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MODELEC - Mécanisme TV + RJ45 catégorie 6 blanc, pour façade simple double ou triple. - 087935B

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Mécanisme TV + RJ45 catégorie 6 blanc, pour façade simple double ou triple.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - fixation à vis

  • matériau - métal

  • couleur - blanc

  • largeur - 75 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228455267

Réf. Sonepar

03049845526

Réf. Fournisseur

087935B

Marque

MODELEC

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

métal

couleur:

blanc

largeur:

75 mm

hauteur:

375 mm

profondeur:

75 mm

Mécanisme TV + RJ45 catégorie 6 blanc. Mécanisme prise pour façade simple, double et triple poste pour collection Hitera et Désir.

Les Atouts de l'article:

Mécanisme standard à connexion automatique MODELEC - pour collections Hitera et Désir - Mécanismes silencieux - Installation facile et rapide grâce à la connexion automatique - Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre

Les Atouts de la gamme:

Fruit de l’alliance entre la créativité et le savoir-faire technique, Hitera laisse parler la matière : bois, aspect terrazzo. Son levier a été dessiné comme un fuselage d’avion des années 60. 6 finitions disponibles. Pose à clip. Fabriquée en France.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC