MODELEC - Mécanisme Va Et Vient Ou Poussoir Acier Pour Collection Desir Et Karo - 087010BAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de commutation - interrupteur simple
type de commande - levier
nombre de bascules d'actionnement - 2
mode de pose - encastré
couleur - acier inoxydable (inox)
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3244220005323
Réf. Sonepar
03049005011
Réf. Fournisseur
087010BAC
Marque
MODELEC
type de commutation:
interrupteur simple
type de commande:
levier
nombre de bascules d'actionnement:
2
mode de pose:
encastré
couleur:
acier inoxydable (inox)
composition:
mécanisme complet avec cadre
matériau:
métal
finition de la surface:
brillant
type de connexion:
borne automatique
Les Atouts de l'article:
Mécanismes standards MODELEC: - Compatibles avec toutes nos Collections - 4 finitions de leviers disponibles - Fonctions disponibles: DUO (va et vient ou poussoir), volets roulants (va-et-vient ou poussoir), prises (2P+T, Schuko, HDMI, TV, USB.) etc.
Les Atouts de la gamme:
Mécanismes standards pour interrupteurs MODELEC:- Compatibles avec toutes nos collections - Mécanismes silencieux- Installation facile et rapide grâce à la connexion automatique- Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre (sauf prise 2P+T)- Fonctions disponibles: DUO (va et vient ou poussoir), volets roulants (va-et-vient ou poussoir), prises (2P+T, Schuko, HDMI, TV, USB, RJ45, etc.), obturateurs, détecteurs de présence, interrupteur à carte, sortie de câble, etc.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


