Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MODELEC - Mécanisme Va Et Vient Ou Poussoir Acier Support Noir Pour Collection Hitera - 087010BACN

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commutation - interrupteur simple

  • type de commande - levier

  • nombre de bascules d'actionnement - 2

  • mode de pose - encastré

  • couleur - acier inoxydable (inox)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244220005347

Réf. Sonepar

03049005013

Réf. Fournisseur

087010BACN

Marque

MODELEC

type de commutation:

interrupteur simple

type de commande:

levier

nombre de bascules d'actionnement:

2

mode de pose:

encastré

couleur:

acier inoxydable (inox)

composition:

mécanisme complet avec cadre

matériau:

métal

finition de la surface:

brillant

type de connexion:

borne automatique

Mécanisme à connexion automatique 1 levier Va-et-Vient ou Poussoir acier support noir pour Collection Hitera

Les Atouts de l'article:

Mécanismes standards MODELEC: - Compatibles avec toutes nos Collections - 4 finitions de leviers disponibles - Fonctions disponibles: DUO (va et vient ou poussoir), volets roulants (va-et-vient ou poussoir), prises (2P+T, Schuko, HDMI, TV, USB.) etc.

Les Atouts de la gamme:

Mécanismes standards pour interrupteurs MODELEC:- Compatibles avec toutes nos collections - Mécanismes silencieux- Installation facile et rapide grâce à la connexion automatique- Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre (sauf prise 2P+T)- Fonctions disponibles: DUO (va et vient ou poussoir), volets roulants (va-et-vient ou poussoir), prises (2P+T, Schuko, HDMI, TV, USB, RJ45, etc.), obturateurs, détecteurs de présence, interrupteur à carte, sortie de câble, etc.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC