MODELEC - Mécanisme Va Et Vient Ou Poussoir Noir Pour Collection Desir Et Karo - 087010BNO

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commutation - interrupteur simple

  • type de commande - levier

  • nombre de bascules d'actionnement - 2

  • mode de pose - encastré

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3244220005408

Réf. Sonepar

03049005019

Réf. Fournisseur

087010BNO

Marque

MODELEC

type de commutation:

interrupteur simple

type de commande:

levier

nombre de bascules d'actionnement:

2

mode de pose:

encastré

couleur:

noir

composition:

mécanisme complet avec cadre

matériau:

métal

finition de la surface:

brillant

type de connexion:

borne automatique

pays de fabrication:

FRANCE

Mécanisme à connexion automatique 1 levier Va-et-Vient ou Poussoir noir pour Collection Désir et Karo

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC