Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MODELEC - Mécanisme Variateur bouton plat Bluetooth application HagerMOOD - 087275G

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Mécanisme Variateur bouton plat Bluetooth application HagerMOOD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commande - levier

  • nombre de bascules d'actionnement - 2

  • mode de pose - encastré

  • couleur - autre

  • composition - mécanisme complet avec cadre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228300635

Réf. Sonepar

03049830063

Réf. Fournisseur

087275G

Marque

MODELEC

type de commande:

levier

nombre de bascules d'actionnement:

2

mode de pose:

encastré

couleur:

autre

composition:

mécanisme complet avec cadre

matériau:

métal

type de connexion:

borne automatique

Mécanisme pour Variateur à bouton plat à LED. Mécanisme fonctionnant aussi avec le Bluetooth et compatible avec l'application HagerMOOD

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC