MODELEC - Accessoire pour Prise de sol étanche BUBOX BSB Plaque de mise à niveau - BFK119

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Accessoire pour Prise de sol étanche BUBOX BSB Plaque de mise à niveau

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 0

  • type de fixation - fixation à vis

  • largeur - 110 mm

  • hauteur - 110 mm

  • profondeur - 70 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228590395

Réf. Sonepar

03049859039

Réf. Fournisseur

BFK119

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

0

type de fixation:

fixation à vis

largeur:

110 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

70 mm

Accessoire pour prise de sol étanche BUBOX Plaque de mise à niveau, pour une pose affleurante parfaite

Les Atouts de l'article:

La plaque de mise à niveau est utile pour tous types de pose : lambourdes, parquet, faux-plancher avec cimentage… Pour une installation afleurante parfaite de vos prises de sol étanches BUBOX by MODEELC. Compatible avec BUBOX CLASSIC et BUBOX LINE.

Les Atouts de la gamme:

Les prises de sol étanches BUBOX by MODELEC sont certifiées IP67 et possèdent les indices de protection les plus élevés du marché. Résistance élevée aux chocs et à l'écrasement. Un design épuré, des couvercles en pleine matière laiton brut ou inox 316L.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et re?alisation de fac?ades et me?canismes, nous fac?onnons la matie?re brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et mai?trise?.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC