MODELEC - Façade CONF LT EL blanc émail 1 PUSH + gravure rétro-éclairée au choix, magn - 216424M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 1
type de fixation - autre
largeur - 92 mm
hauteur - 192 mm
profondeur - 40 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244228755459
Réf. Sonepar
03049875545
Réf. Fournisseur
216424M
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
1
type de fixation:
autre
largeur:
92 mm
hauteur:
192 mm
profondeur:
40 mm
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français, experts dans la conception et re?alisation de fac?ades et me?canismes, nous fac?onnons la matie?re brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et mai?trise?.

Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


