MODELEC - Prise de sol étanche BUBOX CLASSIC IB Couvercle + Ouv sécu-Double PC Bipasso IT - BFC1172/2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 2
type de fixation - fixation à vis
largeur - 110 mm
hauteur - 110 mm
profondeur - 70 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244228813081
Réf. Sonepar
03049881308
Réf. Fournisseur
BFC1172/2
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
2
type de fixation:
fixation à vis
largeur:
110 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
70 mm
Prise de sol étanche BUBOX CLASSIC Inox 316L, finition céramique brossé. Couvercle + bouchon ouverture sécurisée +double prise de courant bipasso italienne noir. Certifié IP67 (prise fermée), IP20 (prise ouverte), IK10. Fabriqué en Belgique
Les Atouts de l'article:
Pensée pour allier esthétique et praticité, cette prise de sol étanche à ouverture sécurisée BUBOX CLASSIC est en Inox 316L brossé. Fournie avec un double mécanisme prise bipasso italienne noir.
Les Atouts de la gamme:
Les prises de sol étanches BUBOX by MODELEC sont certifiées IP67 et possèdent les indices de protection les plus élevés du marché. Un design épuré, des couvercles en Inox 316L pleine matière recouvert d'une finition céramique ultra-résistante.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français, experts dans la conception et re?alisation de fac?ades et me?canismes, nous fac?onnons la matie?re brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et mai?trise?.
Les Atouts de l'article:
Pensée pour allier esthétique et praticité, cette prise de sol étanche à ouverture sécurisée BUBOX CLASSIC est en Inox 316L brossé. Fournie avec un double mécanisme prise bipasso italienne noir.
Les Atouts de la gamme:
Les prises de sol étanches BUBOX by MODELEC sont certifiées IP67 et possèdent les indices de protection les plus élevés du marché. Un design épuré, des couvercles en Inox 316L pleine matière recouvert d'une finition céramique ultra-résistante.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français, experts dans la conception et re?alisation de fac?ades et me?canismes, nous fac?onnons la matie?re brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et mai?trise?.
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


