MODELEC - Prise de sol étanche BUBOX CLASSIC Laiton Brut Br Couvercle +ouvertu sécu Schuko - BFC111/1

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Prise de sol étanche BUBOX CLASSIC Laiton Brut Br Couvercle +ouvertu sécu Schuko

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • type de fixation - fixation à vis

  • largeur - 110 mm

  • hauteur - 110 mm

  • profondeur - 70 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228590906

Réf. Sonepar

03049859090

Réf. Fournisseur

BFC111/1

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

1

type de fixation:

fixation à vis

largeur:

110 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

70 mm

Prise de sol étanche BUBOX CLASSIC Laiton Brut Brossé. Composée d'un couvercle + bouchon à ouverture sécurisée + mécanisme prise de courant Schuko noir. Certifié IP67 (prise fermée), IP20 (prise ouverte) et IK10. Fabriqué en Belgique.

Les Atouts de l'article:

Les prises de sol étanches BUBOX LINE allient robustesse, sécurité et design soigné. Elles peuvent être installées dans tous types de sol. A utiliser avec le boitier d'encastrement BFC160. Bouchon à ouverture sécurisée. Certifiée IP67, IK10.

Les Atouts de la gamme:

Les prises de sol étanches BUBOX by MODELEC sont certifiées IP67 et possèdent les indices de protection les plus élevés du marché. Résistance élevée aux chocs et à l'écrasement. Un design épuré, des couvercles en pleine matière laiton brut ou inox 316L.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et re?alisation de fac?ades et me?canismes, nous fac?onnons la matie?re brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et mai?trise?.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC