MODELEC - Prise de sol étanche BUBOX CLASSIC LTB Couvercle + Ouv sécu - Double PC Suisse - BFC1162/1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 2
type de fixation - fixation à vis
largeur - 110 mm
hauteur - 110 mm
profondeur - 70 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244228813050
Réf. Sonepar
03049881305
Réf. Fournisseur
BFC1162/1
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
2
type de fixation:
fixation à vis
largeur:
110 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
70 mm
Prise de sol étanche BUBOX CLASSIC Laiton brut brossé. Composée d'un couvercle +bouchon à ouverture sécurisée + double mécanisme prise de courant Suisse noir. Certifié IP67 (prise fermée), IP20 (prise ouverte) et IK10. Fabriqué en Belgique.
Les Atouts de l'article:
Pensée pour allier esthétique et praticité, cette prise de sol étanche à ouverture sécurisée BUBOX CLASSIC est en laiton brut brossé. Fournie avec un double mécanisme prise suisse noir.
Les Atouts de la gamme:
Les prises de sol étanches BUBOX by MODELEC sont certifiées IP67 et possèdent les indices de protection les plus élevés du marché. Un design épuré, des couvercles en Inox 316L pleine matière recouvert d'une finition céramique ultra-résistante.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français, experts dans la conception et re?alisation de fac?ades et me?canismes, nous fac?onnons la matie?re brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et mai?trise?.
Les Atouts de l'article:
Pensée pour allier esthétique et praticité, cette prise de sol étanche à ouverture sécurisée BUBOX CLASSIC est en laiton brut brossé. Fournie avec un double mécanisme prise suisse noir.
Les Atouts de la gamme:
Les prises de sol étanches BUBOX by MODELEC sont certifiées IP67 et possèdent les indices de protection les plus élevés du marché. Un design épuré, des couvercles en Inox 316L pleine matière recouvert d'une finition céramique ultra-résistante.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français, experts dans la conception et re?alisation de fac?ades et me?canismes, nous fac?onnons la matie?re brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et mai?trise?.
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


