MODELEC - Prise de sol étanche BUBOX CLASSIC LTB Couvercle + Ouv std - à équiper - BFC100/1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 0
type de fixation - fixation à vis
largeur - 110 mm
hauteur - 110 mm
profondeur - 70 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244228679397
Réf. Sonepar
03049867939
Réf. Fournisseur
BFC100/1
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
0
type de fixation:
fixation à vis
largeur:
110 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
70 mm
Prise de sol étanche BUBOX CLASSIC Laiton brut brossé. Composée d'un couvercle + bouchon à ouverture standard + emplacement pouur module 45x45 à équiper. Certifié IP67 (prise fermée), IP20 (prise ouverte) et IK10. Fabriqué en Belgique.
Les Atouts de l'article:
Pensée pour allier esthétique et praticité, cette prise de sol étanche à ouverture standard BUBOX CLASSIC est en laiton brut brossé. Fournie avec un mécanisme 45x45.
Les Atouts de la gamme:
Les prises de sol étanches BUBOX by MODELEC sont certifiées IP67 et possèdent les indices de protection les plus élevés du marché. Un design épuré, des couvercles en pleine matière laiton brut ou inox 316L.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français, experts dans la conception et re?alisation de fac?ades et me?canismes, nous fac?onnons la matie?re brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et mai?trise?.
Les Atouts de l'article:
Pensée pour allier esthétique et praticité, cette prise de sol étanche à ouverture standard BUBOX CLASSIC est en laiton brut brossé. Fournie avec un mécanisme 45x45.
Les Atouts de la gamme:
Les prises de sol étanches BUBOX by MODELEC sont certifiées IP67 et possèdent les indices de protection les plus élevés du marché. Un design épuré, des couvercles en pleine matière laiton brut ou inox 316L.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français, experts dans la conception et re?alisation de fac?ades et me?canismes, nous fac?onnons la matie?re brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et mai?trise?.
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


