MODELEC - Prise de sol étanche BUBOX LINE LTB Couvercle + Ouv std - Double PC Bipasso IT - BFL1072/1

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Prise de sol étanche BUBOX LINE LTB Couvercle + Ouv std - Double PC Bipasso IT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 2

  • type de fixation - fixation à vis

  • largeur - 110 mm

  • hauteur - 110 mm

  • profondeur - 70 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228813159

Réf. Sonepar

03049881315

Réf. Fournisseur

BFL1072/1

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

2

type de fixation:

fixation à vis

largeur:

110 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

70 mm

Prise de sol étanche BUBOX LINE Laiton brut brossé avec couvercle + bouchon ouverture standard +double mécanisme prise de courant bipasso italienne noir. Certifié IP67 (prise fermée), IP20 (prise ouverte) et IK10. Fabriqué en Belgique.

Les Atouts de l'article:

Pensée pour laisser place à un design encore plus épuré et pratique, cette prise de sol étanche à ouverture standard BUBOX LINE est en laiton brut brossé. Fournie avec un mécanisme prise bipasso italienne noir.

Les Atouts de la gamme:

Les prises de sol étanches BUBOX by MODELEC sont certifiées IP67 et possèdent les indices de protection les plus élevés du marché. Un design épuré, des couvercles en Inox 316L pleine matière recouvert d'une finition céramique ultra-résistante.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et re?alisation de fac?ades et me?canismes, nous fac?onnons la matie?re brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et mai?trise?.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC