Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MODELEC - Piquet pelouse pour borne de jardin BOJA BUBOX : 230x85x85mm et embase 80x80mm - BJK000100

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Piquet pelouse pour borne de jardin BOJA BUBOX : 230x85x85mm et embase 80x80mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 2

  • type de fixation - autre

  • matériau - métal

  • largeur - 140 mm

  • hauteur - 280 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228823189

Réf. Sonepar

03049882318

Réf. Fournisseur

BJK000100

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

2

type de fixation:

autre

matériau:

métal

largeur:

140 mm

hauteur:

280 mm

profondeur:

80 mm

Piquet vendu seul pour pelouse, dimensions : 230x85x85mm et l'embase 80x80mm. Fabriqué en France

Les Atouts de l'article:

Accessoire : piquet pour borne de jardin vendu seul et à planter au sol (pelouse). Dimensions 280x85x85mm.

Les Atouts de la gamme:

Les bornes de jardin étanches BOJA de BUBOX by MODELEC sont certifiées IK08 et IP55. Design épuré, disponiblent en 4 finitions d'inox. Existent en format 23cm et 33cm. Adaptées à tous types de sol grâce à ses deux systèmes de fixation : à vis ou à piquet inox.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC