MODELEC - Prise de sol étanche BUBOX CLASSIC IB Couvercle + Ouv std - PC Suisse NOIR - BFC106/2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 1
type de fixation - fixation à vis
traitement de la surface - brossé
qualité du matériau - acier inoxydable (inox)
largeur - 110 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244228590814
Réf. Sonepar
03049859081
Réf. Fournisseur
BFC106/2
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
1
type de fixation:
fixation à vis
traitement de la surface:
brossé
qualité du matériau:
acier inoxydable (inox)
largeur:
110 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
70 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Pensée pour allier esthétique et praticité, cette prise de sol étanche à ouverture standard BUBOX CLASSIC est en Inox 316L brossé. Fournie avec un mécanisme prise suisse noir.
Les Atouts de la gamme:
Les prises de sol étanches BUBOX by MODELEC sont certifiées IP67 et possèdent les indices de protection les plus élevés du marché. Un design épuré, des couvercles en Inox 316L pleine matière recouvert d'une finition céramique ultra-résistante.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maîtrisé.
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


