Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MODELEC - Prise de sol étanche BUBOX CLASSIC Inox 316L Br Couverc+ouvertu sécu2xRJ45-6A No - BFC11421/2

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Prise de sol étanche BUBOX CLASSIC Inox 316L Br Couverc+ouvertu sécu2xRJ45-6A No

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 2

  • type de fixation - fixation à vis

  • traitement de la surface - brossé

  • qualité du matériau - acier inoxydable (inox)

  • largeur - 110 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228590975

Réf. Sonepar

03049859097

Réf. Fournisseur

BFC11421/2

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

2

type de fixation:

fixation à vis

traitement de la surface:

brossé

qualité du matériau:

acier inoxydable (inox)

largeur:

110 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

70 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Prise de sol étanche BUBOX CLASSIC Inox 316L Brossé. Composée d'un couvercle + bouchon à ouverture sécurisée + mécanisme double prise RJ45-6A Noir. Certifié IP67 (prise fermée), IP20 (prise ouverte) et IK10. Fabriqué en Belgique.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC