MODELEC - Prise de sol étanche BUBOX CLASSIC Inox 316L Noir Couvercle ouvertu std -2P+T FR - BFC102/22

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 1
type de fixation - fixation à vis
largeur - 110 mm
hauteur - 110 mm
profondeur - 70 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244228814668
Réf. Sonepar
03049881466
Réf. Fournisseur
BFC102/22
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
1
type de fixation:
fixation à vis
largeur:
110 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
70 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Prise de sol étanche BUBOX CLASSIC Inox 316L, finition céramique Noir sablé, couvercle + bouchon ouverture standard + prise de courant 2P+T franco-belge noir. Certifié IP67 (prise fermée), IP20 (prise ouverte) et IK10. Fabriqué en Belgique.
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


