Non retournable

MODELEC - Prise de sol étanche BUBOX CLASSIC Laiton Brut Br Couvercle+ouvertu sécu 2P+T FR - BFC112/1

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Prise de sol étanche BUBOX CLASSIC Laiton Brut Br Couvercle+ouvertu sécu 2P+T FR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • type de fixation - fixation à vis

  • largeur - 110 mm

  • hauteur - 110 mm

  • profondeur - 70 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228590920

Réf. Sonepar

03049859092

Réf. Fournisseur

BFC112/1

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

1

type de fixation:

fixation à vis

largeur:

110 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

70 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Prise de sol étanche BUBOX CLASSIC Laiton Brut Brossé. Composée de : couvercle + bouchon ouverture sécurisée + mécanisme prise de courant 2P+T franco-belge noir. Certifié IP67 (prise fermée), IP20 (prise ouverte), IK10. Fabriqué en Belgique

Les Atouts de l'article:

Les prises de sol étanches BUBOX LINE allient robustesse, sécurité et design soigné. Elles peuvent être installées dans tous types de sol. A utiliser avec le boitier d'encastrement BFC160. Bouchon à ouverture sécurisée. Certifiée IP67, IK10.

Les Atouts de la gamme:

Les prises de sol étanches BUBOX by MODELEC sont certifiées IP67 et possèdent les indices de protection les plus élevés du marché. Résistance élevée aux chocs et à l'écrasement. Un design épuré, des couvercles en pleine matière laiton brut ou inox 316L.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maîtrisé.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC