Non retournable

MODELEC - Prise de sol étanche BUBOX CLASSIC LTB Couvercle + Ouv std - Double PC Suisse NO - BFC1062/1

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Prise de sol étanche BUBOX CLASSIC LTB Couvercle + Ouv std - Double PC Suisse NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 2

  • type de fixation - fixation à vis

  • largeur - 110 mm

  • hauteur - 110 mm

  • profondeur - 70 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228813098

Réf. Sonepar

03049881309

Réf. Fournisseur

BFC1062/1

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

2

type de fixation:

fixation à vis

largeur:

110 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

70 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Prise de sol étanche BUBOX CLASSIC Laiton brut brossé. Composée d'un couvercle + bouchon à ouverture standard + double mécanisme prise de courant Suisse noir. Certifié IP67 (prise fermée), IP20 (prise ouverte) et IK10. Fabriqué en Belgique.

Les Atouts de l'article:

Pensée pour allier esthétique et praticité, cette prise de sol étanche à ouverture standard BUBOX CLASSIC est en laiton brut brossé. Fournie avec un double mécanisme prise suisse noir.

Les Atouts de la gamme:

Les prises de sol étanches BUBOX by MODELEC sont certifiées IP67 et possèdent les indices de protection les plus élevés du marché. Un design épuré, des couvercles en Inox 316L pleine matière recouvert d'une finition céramique ultra-résistante.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maîtrisé.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC