Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MODELEC - Prise de sol étanche BUBOX LINE Laiton Brut Brossé Couvercle + bouchon -2P+T ITA - BFL107/1

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • type de fixation - fixation à vis

  • qualité du matériau - laiton

  • largeur - 110 mm

  • hauteur - 110 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228591200

Réf. Sonepar

03049859120

Réf. Fournisseur

BFL107/1

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

1

type de fixation:

fixation à vis

qualité du matériau:

laiton

largeur:

110 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

70 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Prise de sol étanche BUBOX LINE Laiton Brut Brossé. Composée d'un couvercle + bouchon à ouverture standard + mécanisme prise de courant bipasso italienne noir. Certifié IP67 (prise fermée), IP20 (prise ouverte) et IK10. Fabriqué en Belgique

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC