MODELEC - Prise sol étanche BUBOX CLASSIC Inox 316L Br Couvercle + ouvertur std -RJ45-6A N - BFC10411/2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 1
type de fixation - fixation à vis
traitement de la surface - brossé
qualité du matériau - acier inoxydable (inox)
largeur - 110 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244228590821
Réf. Sonepar
03049859082
Réf. Fournisseur
BFC10411/2
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
1
type de fixation:
fixation à vis
traitement de la surface:
brossé
qualité du matériau:
acier inoxydable (inox)
largeur:
110 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
70 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


