Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MODELEC - Prise sol étanche BUBOX CLASSIC Inox 316L Bron Couvercle ouvertur std -RJ45-6A N - BFC10411/23

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Prise sol étanche BUBOX CLASSIC Inox 316L Bron Couvercle ouvertur std -RJ45-6A N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • type de fixation - fixation à vis

  • largeur - 110 mm

  • hauteur - 110 mm

  • profondeur - 70 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228814163

Réf. Sonepar

03049881416

Réf. Fournisseur

BFC10411/23

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

1

type de fixation:

fixation à vis

largeur:

110 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

70 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Prise de sol étanche BUBOX CLASSIC Inox 316L, finition céramique Bronze. Composée d'un couvercle + bouchon à ouverture standard + prise RJ45-6A Noir. Certifié IP67 (prise fermée), IP20 (prise ouverte) et IK10. Fabriqué en Belgique.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC