MODELEC - Prise sol étanche BUBOX CLASSIC Inox 316L Noir Couvercle ouvertur std -RJ45-6A N - BFC10411/22

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 1
type de fixation - fixation à vis
largeur - 110 mm
hauteur - 110 mm
profondeur - 70 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244228814699
Réf. Sonepar
03049881469
Réf. Fournisseur
BFC10411/22
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
1
type de fixation:
fixation à vis
largeur:
110 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
70 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


