Non retournable

MODELEC - Prise sol étanche BUBOX CLASSIC Laiton Brut Br Couvercle +ouvertur std RJ45-6A N - BFC10411/1

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Prise sol étanche BUBOX CLASSIC Laiton Brut Br Couvercle +ouvertur std RJ45-6A N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • type de fixation - fixation à vis

  • qualité du matériau - laiton

  • largeur - 110 mm

  • hauteur - 110 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228590883

Réf. Sonepar

03049859088

Réf. Fournisseur

BFC10411/1

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

1

type de fixation:

fixation à vis

qualité du matériau:

laiton

largeur:

110 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

70 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Prise de sol étanche BUBOX CLASSIC Laiton Brut Brossé. Composée d'un couvercle + bouchon à ouverture standard + mécanisme prise RJ45-6A Noir. Certifié IP67 (prise fermée), IP20 (prise ouverte) et IK10. Fabriqué en Belgique.

Les Atouts de l'article:

Les prises de sol étanches BUBOX LINE allient robustesse, sécurité et design soigné. Elles peuvent être installées dans tous types de sol. A utiliser avec le boitier d'encastrement BFC160. Bouchon à ouverture standard. Certifiée IP67, IK10.

Les Atouts de la gamme:

Les prises de sol étanches BUBOX by MODELEC sont certifiées IP67 et possèdent les indices de protection les plus élevés du marché. Résistance élevée aux chocs et à l'écrasement. Un design épuré, des couvercles en pleine matière laiton brut ou inox 316L.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maîtrisé.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC