MODELEC - Prise sol étanche BUBOX CLASSIC Laiton Brut Br Couvercle +ouverture std 2P+T FR - BFC102/1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 1
type de fixation - fixation à vis
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - Sup. à IK10
largeur - 110 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244228590852
Réf. Sonepar
03049859085
Réf. Fournisseur
BFC102/1
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
1
type de fixation:
fixation à vis
indice de protection (IP):
IP67
indice de protection contre les chocs (IK):
Sup. à IK10
largeur:
110 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
70 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Les prises de sol étanches BUBOX LINE allient robustesse, sécurité et design soigné. Elles peuvent être installées dans tous types de sol. A utiliser avec le boitier d'encastrement BFC160. Bouchon à ouverture standard. Certifiée IP67, IK10.
Les Atouts de la gamme:
Les prises de sol étanches BUBOX by MODELEC sont certifiées IP67 et possèdent les indices de protection les plus élevés du marché. Résistance élevée aux chocs et à l'écrasement. Un design épuré, des couvercles en pleine matière laiton brut ou inox 316L.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maîtrisé.
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


