Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MODELEC - Socle en chêne clair pour façade double Iris porcelaine - 581491

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Socle en chêne clair pour façade double Iris porcelaine

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 0

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - bois

  • couleur - bois

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244225814913

Réf. Sonepar

03049581491

Réf. Fournisseur

581491

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

0

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

à clipser

matériau:

bois

couleur:

bois

largeur:

92 mm

hauteur:

192 mm

profondeur:

40 mm

Socle en chêne clair pour façade double Iris porcelaine. À associer avec nos façades doubles Iris by Modelec en porcelaine. Dimensions : 173x102x4mm

Les Atouts de l'article:

Le Socle en bois brut pour façade double Iris Porcelaine a été conçu pour cacher la partie voyante du boitier d'encastrementet et pour les projets de rénovation cela permet d'intégrer un format double avec une touche de chaleur et d'élégance.

Les Atouts de la gamme:

Héritière de l’esthétique des années 30, la collection Iris by MODELEC est tout en douceur. Sa forme ronde aux bords tendres, associée au levier “goutte”, se laisse caresser du regard. La collection se décline aussi en porcelaine noire ou blanche.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC