MODELEC - Socle en frêne noir mat pour façade double Iris porcelaine - 581493
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 0
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - à clipser
matériau - bois
couleur - bois
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244225814937
Réf. Sonepar
03049581493
Réf. Fournisseur
581493
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
0
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
à clipser
matériau:
bois
couleur:
bois
largeur:
92 mm
hauteur:
192 mm
profondeur:
40 mm
Les Atouts de l'article:
Le Socle en bois brut pour façade double Iris Porcelaine a été conçu pour cacher la partie voyante du boitier d'encastrementet et pour les projets de rénovation cela permet d'intégrer un format double avec une touche de chaleur et d'élégance.
Les Atouts de la gamme:
Héritière de l’esthétique des années 30, la collection Iris by MODELEC est tout en douceur. Sa forme ronde aux bords tendres, associée au levier “goutte”, se laisse caresser du regard. La collection se décline aussi en porcelaine noire ou blanche.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


