MODELEC - Socle Saillie en laiton finition Nickel Noir Miroir pour sonnettes Impatience. - 510420

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Socle Saillie en laiton finition Nickel Noir Miroir pour sonnettes Impatience.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 0

  • type de fixation - autre

  • matériau - métal

  • couleur - noir

  • largeur - 75 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244225104205

Réf. Sonepar

03049510420

Réf. Fournisseur

510420

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

0

type de fixation:

autre

matériau:

métal

couleur:

noir

largeur:

75 mm

hauteur:

375 mm

profondeur:

75 mm

Socle saillie en laiton finition Nickel noir miroir pour sonnettes Impatience. Fabriqué en France.

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - Façade format double 151x80mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Compatible avec les mécanismes MODELEC renforcés ou standards à connexion automatique

Les Atouts de la gamme:

La collection de boutons de sonnette Impatience est en laiton massif. Elle est proposée en 9 finitions standards, mates, satinées ou miroirs. Deux modèles de sonnettes : moulurée ou biseauté. Disponibles en montage encastré ou en saillie. Fabriqué en France

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et re?alisation de fac?ades et me?canismes, nous fac?onnons la matie?re brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et mai?trise?.