MODELEC - Support Tube Diametre 16mm noir pour installation en saillie - 554522
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
couleur - noir
largeur - 0 mm
hauteur - 0 mm
profondeur - 0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244225545220
Réf. Sonepar
03049554522
Réf. Fournisseur
554522
Marque
MODELEC
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
0 mm
Les Atouts de la gamme:
Gamme d'accessoires pour installations en saillie. Tubes, raccords, bagues de jonction, coudes, tés et supports de tubes. Disponibles en diamètre 16mm et 20mm. Compatibles avec boitiers en saillies collection M et Confidence.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


