MODELEC - Support Tube Diametre 20mm noir pour installation en saillie - 555522
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
couleur - noir
largeur - 0 mm
hauteur - 0 mm
profondeur - 0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244225555229
Réf. Sonepar
03049555522
Réf. Fournisseur
555522
Marque
MODELEC
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
0 mm
Les Atouts de la gamme:
Gamme d'accessoires pour installations en saillie. Tubes, raccords, bagues de jonction, coudes, tés et supports de tubes. Disponibles en diamètre 16mm et 20mm. Compatibles avec boitiers en saillies collection M et Confidence.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


