MODELEC - Vis Torx 3.0 X 300 Acier - QUINVIS30X300AC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
largeur - 20 mm
hauteur - 30 mm
profondeur - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
OPTIONS
EAN
3244225047106
Réf. Sonepar
03049504710
Réf. Fournisseur
QUINVIS30X300AC
Marque
MODELEC
couleur:
autre
largeur:
20 mm
hauteur:
30 mm
profondeur:
10 mm
Vis Torx 3.0 x 300 acier
Les Atouts de l'article:
Accessoires Kit couleurs LED pour des couleurs additionnelles (rouge, vert, bleu)Vis Torx de différententes tailles et coloris Cache propreté pour protéger vos mécanismes lors de la peinture du chantier
Les Atouts de la gamme:
Accessoires: - Kit couleurs LED pour des couleurs additionnelles (rouge, vert, bleu)- Vis Torx de différententes tailles et coloris - Cache propreté pour protéger vos mécanismes lors de la peinture du chantier
Les Atouts de l'article:
Accessoires Kit couleurs LED pour des couleurs additionnelles (rouge, vert, bleu)Vis Torx de différententes tailles et coloris Cache propreté pour protéger vos mécanismes lors de la peinture du chantier
Les Atouts de la gamme:
Accessoires: - Kit couleurs LED pour des couleurs additionnelles (rouge, vert, bleu)- Vis Torx de différententes tailles et coloris - Cache propreté pour protéger vos mécanismes lors de la peinture du chantier


