Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MODELEC - Vis Torx 3.0 X 400 Canon De Fusil - 414QUVIS30X400V

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Vis Torx 3.0 X 400 Canon De Fusil

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - anthracite

  • largeur - 75 mm

  • hauteur - 375 mm

  • profondeur - 75 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244225047182

Réf. Sonepar

03049006858

Réf. Fournisseur

414QUVIS30X400V

Marque

MODELEC

couleur:

anthracite

largeur:

75 mm

hauteur:

375 mm

profondeur:

75 mm

Vis Torx 3.0 x 400 finition Canon de fusil pour façades à vis.

Les Atouts de l'article:

Accessoires Kit couleurs LED pour des couleurs additionnelles (rouge, vert, bleu)Vis Torx de différententes tailles et coloris Cache propreté pour protéger vos mécanismes lors de la peinture du chantier

Les Atouts de la gamme:

Accessoires: - Kit couleurs LED pour des couleurs additionnelles (rouge, vert, bleu)- Vis Torx de différententes tailles et coloris - Cache propreté pour protéger vos mécanismes lors de la peinture du chantier

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC