Moflash Signalling - Accessoire colonne LED-TLM - Base et capuchon de connection - LED-TLM-BC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de raccordement du circuit auxiliaire - connexion circuit imprimé
montage de tube possible - Oui
montage sur équerre possible - Non
montage au sol - Oui
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056486720067
Réf. Sonepar
07616672006
Réf. Fournisseur
LED-TLM-BC
Marque
Moflash Signalling
type de raccordement du circuit auxiliaire:
connexion circuit imprimé
montage de tube possible:
Oui
montage sur équerre possible:
Non
montage au sol:
Oui
couleur:
noir
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Cet accessoire fait partie de la série LED-TLM. Cet accessoire pour colonne lumineuse LED-TLM 70mm est essentiel pour constituer une tour lumineuse fonctionnelle lorsqu'un montage en surface est nécessaire.- Type de produit : Support de fixation- Compatibilié : Colonne lumineuse LED-TLM- Montage : Embase et capuchon- Matériau : Plastique ABS- Couleur matériau : Noir
Les Atouts de la gamme:
La série LED-TLM Moflash est une famille de produits visuels/lumineux regroupant des colonnes lumineuses de 70mm de diamètre. Ces feux LED sont conçus spécialement pour répondre aux besoins des environnements industriels et commerciaux où l’espace est limité. Disponibles en plusieurs couleurs et avec différentes options de montage, ces colonnes permettant une adaptation optimale aux différents besoins de signalisation. Les colonnes lumineuses LED-TLM sont largement utilisées dans les environnements industriels et automatisés. Sur les lignes de production, elles facilitent le suivi des opérations en indiquant les statuts de fonctionnement, d’arrêt ou de maintenance, permettant ainsi aux opérateurs d’intervenir rapidement en cas de problème. Elles sont également intégrées aux machines et aux équipements logistiques pour optimiser la gestion des flux et éviter les interruptions imprévues. Dans les entrepôts et les centres de distribution, elles jouent un rôle clé dans l’organisation des postes de travail et la coordination des tâches, améliorant ainsi la productivité et la sécurité.
Quelques mots du fabricant :
Moflash est en position de force pour continuer à répondre aux exigences croissantes d'un monde soucieux de la sécurité.
Un produit Moflash Signalling
Découvrez toute la gamme Moflash Signalling


