Moflash Signalling - Avertisseur sonore buzzer industriel FLE - 110-220Vcc/ca - 112dB - IP55 - 14806

MOFLASH SIGNALLING LTD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • volume - 112 dB

  • tension nominale - 230 V

  • type de courant - AC/DC

  • type de signal acoustique - tonalité intermittente

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056486700243

Réf. Sonepar

07616670024

Réf. Fournisseur

14806

Marque

Moflash Signalling

matériau du boîtier/corps:

métal

volume:

112 dB

tension nominale:

230 V

type de courant:

AC/DC

type de signal acoustique:

tonalité intermittente

couleur du boîtier/corps:

noir

fonctionnement pneumatique:

Non

indice de protection (IP):

IP55

consommation d'électricité:

0.42 A

pays de fabrication:

TAIWAN

Avertisseur sonore électrique/mécanique - FLE - Puissance sonore 112dB - Multi tensions 110/230V - Email noir - IP55 - Signalisation polyvalente - H 150 x l 120 x P 52mm.

Un produit Moflash Signalling

Découvrez toute la gamme Moflash Signalling