Moflash Signalling - Avertisseur sonore buzzer industriel FLE - 24-48Vcc/ca - 108dB - IP55 - 14802

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - métal
volume - 108 dB
tension nominale - 24 V
type de courant - AC/DC
type de signal acoustique - tonalité intermittente
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056486700236
Réf. Sonepar
07616670023
Réf. Fournisseur
14802
Marque
Moflash Signalling
matériau du boîtier/corps:
métal
volume:
108 dB
tension nominale:
24 V
type de courant:
AC/DC
type de signal acoustique:
tonalité intermittente
couleur du boîtier/corps:
noir
fonctionnement pneumatique:
Non
indice de protection (IP):
IP55
consommation d'électricité:
0.75 A
pays de fabrication:
TAIWAN
Un produit Moflash Signalling
Découvrez toute la gamme Moflash Signalling


