Moflash Signalling - Avertisseur sonore KM TEL - Sirène blanche - 108dB - Cable gigogne 3m - 59012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de tonalités - 32
couleur du boîtier/corps - blanc
volume - 108 dB
tension nominale - 24 V
type de courant - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056486710259
Réf. Sonepar
07616671025
Réf. Fournisseur
59012
Marque
Moflash Signalling
nombre de tonalités:
32
couleur du boîtier/corps:
blanc
volume:
108 dB
tension nominale:
24 V
type de courant:
DC
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP65
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Moflash Signalling
Découvrez toute la gamme Moflash Signalling


