Moflash Signalling - Base du module LED-MINI - Colonne 30mm mât 100mm & support de fixation latérale - LED-MINI-BR100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - montage mural
couleur - autre
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056486719504
Réf. Sonepar
07616671950
Réf. Fournisseur
LED-MINI-BR100
Marque
Moflash Signalling
mode de pose:
montage mural
couleur:
autre
pays de fabrication:
CHINE
Support de fixation - Feu LED - MINI COLONNE LED 30mm - Fixation latérale équerre avec poteau de 100mm.
Les Atouts de l'article:
Le LED-MINI-BR100 est un support de fixation essentiel pour l'utilisation des modules LED-MINI. Ce support de montage de colonne lumineuse comprend la base du module de la colonne et le support de fixation latérale (équerre) pour un montage mural. Longueur du mat 100mm.- Type de produit : Support de fixation- Compatibilié : Mini colonne lumineuse LED-MINI-02- Montage : Adapté pour un montage mural- Matériau : Plastique ABS- Couleur matériau : Noir
Les Atouts de la gamme:
La série LED-MINI Moflash est une famille de produits visuels/lumineux regroupant des mini tours lumineuses de 30mm de diamètre. Ces mini feux LED sont conçus spécialement pour répondre aux besoins des environnements industriels et commerciaux où l’espace est limité. Disponibles en 3 couleurs, orange rouge et vert, ces dispositifs de signalisation compacts garantissent une consommation énergétique réduite et une durée de vie prolongée. Contrairement aux solutions traditionnelles, ces mini tours lumineuses ne nécessitent que très peu de maintenance, ce qui représente un avantage considérable pour les environnements industriels où la continuité d’exploitation est essentielle. Elles sont disponibles en plusieurs configurations, permettant une adaptation optimale aux différents besoins de signalisation, qu’il s’agisse d’indiquer l’état d’une machine, d’alerter sur une anomalie ou de fluidifier les processus de production.
Quelques mots du fabricant :
Moflash est en position de force pour continuer à répondre aux exigences croissantes d'un monde soucieux de la sécurité.
Les Atouts de l'article:
Le LED-MINI-BR100 est un support de fixation essentiel pour l'utilisation des modules LED-MINI. Ce support de montage de colonne lumineuse comprend la base du module de la colonne et le support de fixation latérale (équerre) pour un montage mural. Longueur du mat 100mm.- Type de produit : Support de fixation- Compatibilié : Mini colonne lumineuse LED-MINI-02- Montage : Adapté pour un montage mural- Matériau : Plastique ABS- Couleur matériau : Noir
Les Atouts de la gamme:
La série LED-MINI Moflash est une famille de produits visuels/lumineux regroupant des mini tours lumineuses de 30mm de diamètre. Ces mini feux LED sont conçus spécialement pour répondre aux besoins des environnements industriels et commerciaux où l’espace est limité. Disponibles en 3 couleurs, orange rouge et vert, ces dispositifs de signalisation compacts garantissent une consommation énergétique réduite et une durée de vie prolongée. Contrairement aux solutions traditionnelles, ces mini tours lumineuses ne nécessitent que très peu de maintenance, ce qui représente un avantage considérable pour les environnements industriels où la continuité d’exploitation est essentielle. Elles sont disponibles en plusieurs configurations, permettant une adaptation optimale aux différents besoins de signalisation, qu’il s’agisse d’indiquer l’état d’une machine, d’alerter sur une anomalie ou de fluidifier les processus de production.
Quelques mots du fabricant :
Moflash est en position de force pour continuer à répondre aux exigences croissantes d'un monde soucieux de la sécurité.
Un produit Moflash Signalling
Découvrez toute la gamme Moflash Signalling


