Moflash Signalling - Boitier d'encastrement noir et d'étanchéité pour buzzer FLE - IP65 - 14555K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
composition - boîtier apparent
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
matériau - plastique
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056486714141
Réf. Sonepar
07616671414
Réf. Fournisseur
14555K
Marque
Moflash Signalling
composition:
boîtier apparent
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal et vertical
matériau:
plastique
couleur:
noir
forme:
rond
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
avec cadre de recouvrement:
Non
avec entrée de câble:
Oui
avec insertion de raccord à écrou:
Oui
résistant aux chocs:
Oui
indice de protection (IP):
IP65
largeur:
125 mm
hauteur:
145 mm
diamètre:
125 mm
profondeur:
60 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Moflash Signalling
Découvrez toute la gamme Moflash Signalling


