Moflash Signalling - Buzzer piézo noir AE20M - 10-20Vcc - 81dB - son pulsé ou continu - IP55 - AE20M-12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - plastique
volume - 81 dB
tension nominale - 12 V
type de courant - DC
type de signal acoustique - tonalité intermittente/tonalité continue
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056486713977
Réf. Sonepar
07616671397
Réf. Fournisseur
AE20M-12
Marque
Moflash Signalling
matériau du boîtier/corps:
plastique
volume:
81 dB
tension nominale:
12 V
type de courant:
DC
type de signal acoustique:
tonalité intermittente/tonalité continue
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de protection (IP):
IP55
consommation d'électricité:
0.025 A
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Cet avertisseur sonore industriel fait partie de notre série AE20M. Ce buzzer piézoélectrique miniature AE20M-12 fonctionne sur une tension d’alimentation de 10 à 20 Vcc et offre une puissance sonore de 81 dB avec un signal sonore continu ou un pulsé (intermittent). Ce buzzer compact propose une solution compacte, économique à prix réduit avec une faible consommation pour un avertissement sonore industriel local. La sélection du son continu ou pulsé est possible via une connexion à trois broches.- Série : AE20M - Type de signal : Avertisseur sonore/buzzer piézoélectrique- Tension d’alimentation : 10-20Vcc- Puissance sonore : 81dB- Tonalité : Pulsée ou continue- Matériau : Plastique ABS- Couleur : Noir- Indice de protection : IP55- Température de fonctionnement : -20 à +60 °C- Conformité : CE, Ctick mark, ROHS, UKCA- Signalisation : Sécurité, contrôle de processus…
Les Atouts de la gamme:
La série des buzzers piézo Moflash est une famille de produits acoustiques/sonores regroupant différents buzzers piézoélectriques conçus pour des utilisations industrielles et commerciales légères. Disponibles en plusieurs modèles, couleurs, tensions d’alimentation et puissances sonores, les buzzers piézoélectriques Moflash AE20M, AE30M, AE35M, AE36M et AE50M conviennent pour des applications comme des ateliers de petite mécanique ou de montage, automation d'armoires et de pupitres de commande, alarme, contrôle, report de sonnerie, appel de personnel, avertisseur pour grues, matériels de travaux publics, engin de levage, chariots électriques, salle de chauffe, ascenseurs, ponts roulants, etc.
Quelques mots du fabricant :
Moflash est en position de force pour continuer à répondre aux exigences croissantes d'un monde soucieux de la sécurité.
Un produit Moflash Signalling
Découvrez toute la gamme Moflash Signalling


