Moflash Signalling - Buzzer piézo noir AE20M - 130-240Vca - 86dB - son pulsé ou continu - IP55 - AE20M-230

MOFLASH SIGNALLING LTD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • volume - 86 dB

  • tension nominale - 230 V

  • type de courant - AC

  • type de signal acoustique - tonalité intermittente/tonalité continue

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056486713984

Réf. Sonepar

07616671398

Réf. Fournisseur

AE20M-230

Marque

Moflash Signalling

matériau du boîtier/corps:

plastique

volume:

86 dB

tension nominale:

230 V

type de courant:

AC

type de signal acoustique:

tonalité intermittente/tonalité continue

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de protection (IP):

IP55

consommation d'électricité:

0.025 A

pays de fabrication:

CHINE

Avertisseur sonore - Buzzer Piézo - AE20M - Puissance sonore 86dB - Son pulsé ou continu - 130-240Vca - Plastique ABS noir - Fréquence 2900Hz - IP55 - Diam Ø43 x P 33mm.

Un produit Moflash Signalling

Découvrez toute la gamme Moflash Signalling