Moflash Signalling - Buzzer piézo noir AE30M-FT - 12Vcc - 80dB - son continu - IP34 - tête plate - AE30M-FT-01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - plastique
volume - 80 dB
tension nominale - 12 V
type de courant - DC
type de signal acoustique - tonalité continue
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056486714011
Réf. Sonepar
07616671401
Réf. Fournisseur
AE30M-FT-01
Marque
Moflash Signalling
matériau du boîtier/corps:
plastique
volume:
80 dB
tension nominale:
12 V
type de courant:
DC
type de signal acoustique:
tonalité continue
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de protection (IP):
IP34
consommation d'électricité:
0.03 A
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Moflash Signalling
Découvrez toute la gamme Moflash Signalling


