Moflash Signalling - Cloche ECO grise AB6 - 230Vca - 100dB - Gong 6 pouces en acier - IP44 - AB6-230AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre de calotte - 219 mm
couleur du boîtier/corps - gris
type de tonalité - allumage unique
volume - 106 dB
tension nominale - 24 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056486713939
Réf. Sonepar
07616671393
Réf. Fournisseur
AB6-230AC
Marque
Moflash Signalling
diamètre de calotte:
219 mm
couleur du boîtier/corps:
gris
type de tonalité:
allumage unique
volume:
106 dB
tension nominale:
24 V
matériau du boîtier/corps:
métal
alimentation en courant:
alimentation secteur
type de courant:
AC
consommation d'électricité:
0.04 A
mode de pose:
saillie
indice de protection (IP):
IP44
pays de fabrication:
TAIWAN
Un produit Moflash Signalling
Découvrez toute la gamme Moflash Signalling


