Moflash Signalling - Cloche grise A8BM - 24Vcc - 108dB - Gong 8 pouces en acier - IP66 - A8BM-24DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre de calotte - 219 mm
couleur du boîtier/corps - gris
type de tonalité - allumage unique
volume - 108 dB
tension nominale - 24 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056486713892
Réf. Sonepar
07616671389
Réf. Fournisseur
A8BM-24DC
Marque
Moflash Signalling
diamètre de calotte:
219 mm
couleur du boîtier/corps:
gris
type de tonalité:
allumage unique
volume:
108 dB
tension nominale:
24 V
matériau du boîtier/corps:
métal
alimentation en courant:
alimentation secteur
type de courant:
DC
consommation d'électricité:
0.4 A
mode de pose:
saillie
indice de protection (IP):
IP66
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Moflash Signalling
Découvrez toute la gamme Moflash Signalling


