Moflash Signalling - Cloche rouge A6BM - 85-280Vcc/ca - 106dB - Gong 6 pouces en acier - IP66 - A6BM-05R

MOFLASH SIGNALLING LTD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre de calotte - 168 mm

  • couleur du boîtier/corps - rouge

  • type de tonalité - allumage unique

  • volume - 106 dB

  • tension nominale - 85 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056486701097

Réf. Sonepar

07616670109

Réf. Fournisseur

A6BM-05R

Marque

Moflash Signalling

diamètre de calotte:

168 mm

couleur du boîtier/corps:

rouge

type de tonalité:

allumage unique

volume:

106 dB

tension nominale:

85 V

matériau du boîtier/corps:

métal

alimentation en courant:

alimentation secteur

type de courant:

AC/DC

consommation d'électricité:

0.048 A

mode de pose:

saillie

indice de protection (IP):

IP66

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Avertisseur sonore - Cloche à commande éléctromagnétique - A6BM - Puissance sonore 106dB - 85-280Vcc/ca - Rouge - Gong en acier revêtu de poudre de zinc et Nylon 6 chargé à 30 % de verre UL94 HB - IP66 - Diam Ø168 x P 93mm.

Un produit Moflash Signalling

Découvrez toute la gamme Moflash Signalling