Moflash Signalling - Coffret d'étanchéité beige pour buzzer FLE - IP65 - 14704K

MOFLASH SIGNALLING LTD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • composition - boîtier apparent

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • matériau - plastique

  • couleur - beige

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056486700229

Réf. Sonepar

07616670022

Réf. Fournisseur

14704K

Marque

Moflash Signalling

composition:

boîtier apparent

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

matériau:

plastique

couleur:

beige

forme:

carré

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

avec cadre de recouvrement:

Oui

avec entrée de câble:

Oui

avec insertion de raccord à écrou:

Oui

résistant aux chocs:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

largeur:

131 mm

hauteur:

131 mm

profondeur:

90 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Accessoire - Coffret d'étanchéité FLE en saillie - Augmente IP FLE à IP65 - ABS beige muni d'un presse étoupe - Résiste aux chocs, à la corosion, aux températures élevées et aux intempéries - 132 x 132 mm H 90mm.

Un produit Moflash Signalling

Découvrez toute la gamme Moflash Signalling