Moflash Signalling - Colonne lumineuse 30mm LED-MINI - Module rouge - 12-24Vcc - 8 LED - IP54 - LED-MINI-02-02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - lumière continue
couleur - orange
tension de fonctionnement CC - 12...24 V
type de tension - DC
diamètre externe - 30 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056486719481
Réf. Sonepar
07616671948
Réf. Fournisseur
LED-MINI-02-02
Marque
Moflash Signalling
fonction:
lumière continue
couleur:
orange
tension de fonctionnement CC:
12...24 V
type de tension:
DC
diamètre externe:
30 mm
source lumineuse:
LED
couleur du boîtier/corps:
rouge
indice de protection (IP):
IP54
consommation d'énergie:
0.054 W
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Cet avertisseur lumineux industriel LED fait partie de la série LED-MINI Composé de 8 LED SMT, ce dispositif visuel continu (statique) rouge alimenté en 12-24 Vcc éclaire à 360 degrés autour de son axe vertical. Le LED-MINI-02-02 est le dispositif visuel idéal pour les applications de signalisations commerciales et industrielles légères nécessitant un signal lumineux local. Cette mini colonne lumineuse avec un diamètre de seulement 30 mm allie flexibilité, efficacité énergétique et durabilité, tout en permettant une installation simple et rapide. Son design est modulable et permet un assemblage rapide et facile. Chaque module doit être commandé séparément. Le montage de la tour est pris en charge par le client. Une version 70mm est disponible (LED-TLM). - Série : LED-MINI- Type de signal : Avertisseur lumineux/Feu à LED- Tension d’alimentation : 12-24Vcc- Source lumineuse : 8 LED- Fonctionnement : Statique (Fixe)- Sortie lumineuse : 360° par rapport à l'axe vertical- Couleur de la lentille : Rouge- Couleur des LED : Rouge- Puissance lumineuse : 1.1 Cd- Matériau : Base en plastique ABS & Lentille en polycarbonate résistant aux UV- Montage : Adapté pour un montage sur équerre ou poteau- Module : Module simple - pas de support de fixation intégré- Fixation : Equerre de fixation + poteau de 10cm (LED-MINI-BR100) ou pied de fixation + poteau 10cm (LED-MINI-FT100)- Indice de protection : IP54- Température de fonctionnement : -25 à +60 °C- Conformité : CE, Ctick mark, ROHS, UKCA
Les Atouts de la gamme:
La série LED-MINI Moflash est une famille de produits visuels/lumineux regroupant des mini tours lumineuses de 30mm de diamètre. Ces mini feux LED sont conçus spécialement pour répondre aux besoins des environnements industriels et commerciaux où l’espace est limité. Disponibles en 3 couleurs, orange rouge et vert, ces dispositifs de signalisation compacts garantissent une consommation énergétique réduite et une durée de vie prolongée. Contrairement aux solutions traditionnelles, ces mini tours lumineuses ne nécessitent que très peu de maintenance, ce qui représente un avantage considérable pour les environnements industriels où la continuité d’exploitation est essentielle. Elles sont disponibles en plusieurs configurations, permettant une adaptation optimale aux différents besoins de signalisation, qu’il s’agisse d’indiquer l’état d’une machine, d’alerter sur une anomalie ou de fluidifier les processus de production.
Quelques mots du fabricant :
Moflash est en position de force pour continuer à répondre aux exigences croissantes d'un monde soucieux de la sécurité.
Un produit Moflash Signalling
Découvrez toute la gamme Moflash Signalling


