Moflash Signalling - Colonne lumineuse 70mm LED-TLM - Module bleu - 12-24Vcc - 18 LED IP65 - LED-TLM-02-03

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - lumière continue/clignotante
couleur - bleu
tension de fonctionnement CC - 12...24 V
type de tension - DC
diamètre externe - 70 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056486719955
Réf. Sonepar
07616671995
Réf. Fournisseur
LED-TLM-02-03
Marque
Moflash Signalling
fonction:
lumière continue/clignotante
couleur:
bleu
tension de fonctionnement CC:
12...24 V
type de tension:
DC
diamètre externe:
70 mm
source lumineuse:
LED
couleur du boîtier/corps:
bleu
indice de protection (IP):
IP65
consommation d'énergie:
0.051 W
Les Atouts de l'article:
Cet avertisseur lumineux industriel LED fait partie de la série LED-TLM. Composé de 18 LED SMT, clignotant/flash (45 FPM) ou continu (statique) bleu alimenté en 12-24 Vcc éclaire à 360 degrés autour de son axe vertical. Le LED-TLM-02-01 est le dispositif visuel idéal pour les applications de signalisations commerciales et industrielles légères nécessitant un signal lumineux local. Cette colonne lumineuse avec un diamètre de seulement 70 mm allie flexibilité, efficacité énergétique et durabilité, tout en permettant une installation simple et rapide. Son design est modulable et permet un assemblage rapide et facile. Chaque module doit être commandé séparément. Le montage de la tour est pris en charge par le client. Une version 30mm est disponible (LED-MINI). - Série : LED-TLM- Type de signal : Avertisseur lumineux/Feu à LED- Tension d’alimentation : 12-24Vcc- Source lumineuse : 18 LED- Fonctionnement : Statique (Fixe) ou Clignotant (Flash)- Fréquence flash : 45 FPM- Sortie lumineuse : 360° par rapport à l'axe vertical- Couleur de la lentille : Bleu- Couleur des LED : Bleu- Puissance lumineuse : 0.7 Cd- Matériau : Base en plastique ABS & Lentille en polycarbonate résistant aux UV- Montage : Adapté pour un montage sur équerre ou pied- Module : Module simple - pas de support de fixation intégré- Fixation : LED-TLM-BC / LED-TLM-LCP10 / LED-TLM-LCP100 / LED-TLM-FCP100- Indice de protection : IP65- Température de fonctionnement : -25 à +60 °C- Conformité : CE, Ctick mark, ROHS, UKCA
Les Atouts de la gamme:
La série LED-TLM Moflash est une famille de produits visuels/lumineux regroupant des colonnes lumineuses de 70mm de diamètre. Ces feux LED sont conçus spécialement pour répondre aux besoins des environnements industriels et commerciaux où l’espace est limité. Disponibles en plusieurs couleurs et avec différentes options de montage, ces colonnes permettant une adaptation optimale aux différents besoins de signalisation. Les colonnes lumineuses LED-TLM sont largement utilisées dans les environnements industriels et automatisés. Sur les lignes de production, elles facilitent le suivi des opérations en indiquant les statuts de fonctionnement, d’arrêt ou de maintenance, permettant ainsi aux opérateurs d’intervenir rapidement en cas de problème. Elles sont également intégrées aux machines et aux équipements logistiques pour optimiser la gestion des flux et éviter les interruptions imprévues. Dans les entrepôts et les centres de distribution, elles jouent un rôle clé dans l’organisation des postes de travail et la coordination des tâches, améliorant ainsi la productivité et la sécurité.
Quelques mots du fabricant :
Moflash est en position de force pour continuer à répondre aux exigences croissantes d'un monde soucieux de la sécurité.
Un produit Moflash Signalling
Découvrez toute la gamme Moflash Signalling


